Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr MOTOROLA HFR-AAA750. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten MOTOROLA HFR...
Der Akku ist passend für / fits the following models: Hyundai MB-D125 ITT Easylife Kazam Life B2 Nokia 1100 / 1101 / 1110 / 1600 / 1661 / 1662 Nokia 2220 slide / 2300 / 2600 / 2650 / 2652 / 2690 No...
Der zuverlässige Ersatzakku für Ihr Doro 603x/605x/65xx/551x/503x/66x. Die Akkus sind umfassend auf Sicherheit und Kompatibilität geprüft und garantieren ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigke...
Handy Akku passend für Samsung Modelle SGH-D900 / SGH-D908 / SGH-E780 / SGH-E788.Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.Technische Angaben:Spannung: 3,7 ...
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SAMSUNG GT-E1200. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SAMSUNG GT-E120...
Ersatzakku 37 Volt 800mAh LiIon für SonyEricsson P1i W950i ersetzt BST40 (nicht Original) Akkutyp innenliegend Einsatz Baugleich zu folgenden Akkuvarianten SonyEricsson BST40 Akku mit fortschrittli...
AccuPower Ersatz Akku passend für LG Handy LG KF750, LG KF755 LG Secret, LG Shine KE970 LG KF600 Venus, KG70, KG70c, KU970 Original Akku Bezeichnung: LGIP-470A, SPPL0085706 Das ist ein neues, 100% ...
AccuPower Ersatzakku passend für Motorola Handy Motorola BK70 Motorola Z8, passend für Motorola CFNN7010 Sidekick Slide, Nextel i335, ic402, ic502 Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von ei...