Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Laing DDC Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Laing DDC Pumpe
Alphacool Laing DDC Pumpe
Alphacool Laing DDC Pumpe
Alphacool Laing DDC Pumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37039660
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13179
EAN/GTIN:
     4250197131797
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung Pumpe
wasserkühlung armaturen
Alphacools neue Low Noise Edition der Laing DDC für absolute Stille!

Die weit verbreiteten Laing DDC Pumpen bekommen Zuwachs. Frisch verpackt kann diese Pumpe auch mit viel Selbstvertrauen ihr Leben beginnen. Verändert wurden einige Details. Zum einen wurde einiges an Leistung gespart um einem weit verbreitetem Problem Abhilfe zu schaffen: Die Lautstärke! Kaum eine andere Pumpe kann dieser in Sachen Geräuschentwicklung das Wasser reichen. Für das gängigste Wasserkühlungssystem bestehend aus Kühlung für CPU und GPU sollte diese Pumpe die erste Wahl sein.

Nicht wie bisher kommt diese Pumpe in dem bekannten Kunststoff Gehäuse. Neu ist das perfekt abgestimmte Messing Gehäuse welches das Äußere ziert. Dieses neue Gehäuse verspricht eine längere Lebensdauer der Pumpe. Durch die Kühlrippen strömt Luft die über ein innenliegendes Wärmeleitpad direkt an die Pumpenplatine weitergeleitet wird.

Ein weiteres Feature ist die mitgelieferte Entkopplungsmöglichkeit. Wenn ein Pumpenaufsatz mit einem M4 Befestigungsgewinde, wie beispielsweise der Alphacool Laing DDC Acetal Aufsatz, vorliegt. Durch die speziellen M4 Schrauben kann in den Kopf der Schraube noch die mitgelieferte Entkopplung eingeschraubt werden welche wiederum mit dem Gehäuse verbunden wird.

Geliefert wird die Pumpe ohne Aufsatz um die freie Wahl eines Aufsatzes zu ermöglichen. Erhältlich als black nickel und silver nickel Variante.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe
Material
Aluminium, Messing, Karbon, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
331 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.