Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock TF 2 Prozessor Kühler 13,5 cm Schwarz, Kupfer, Silber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37033298
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK003
EAN/GTIN:
     4260052185391
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
SHADOW ROCK TF 2
Kompakte und signifikant leise Kühlung

Shadow Rock TF 2 ist die perfekte Wahl für die Kühlung von PC-Systemen mit begrenzten Platzverhältnissen. Er bietet das perfekte Preis-Leistungsverhältnis im Premium-CPU-Kühlersegment.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE HEATPIPES
Eine hervorragende Kühlleistung für das System
Shadow Rock TF 2 ist mit fünf 6mm-Heatpipes ausgestattet. Diese transportieren die Hitze direkt zum optimalen Punkt innerhalb der Kühllamellen und versorgen den PC so mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 160W TDP.

DIREKTE VERBINDUNG VON BODENPLATTE UND KÜHLLAMELLEN
Für eine hocheffiziente Kühlleistung
Ein geniales Konzept: Die Bodenplatte und die Lamellen vom Shadow Rock TF 2 sind direkt miteinander verbunden. So wird ein schneller Wärmetransport bei optimaler Kühleffizienz generiert.

PERFEKT GERÄUSCHOPTIMIERTER BETRIEB
Sogar bei 100% Lüftergeschwindigkeit liegt die Gesamtlautstärke nur bei 24,4dB(A)
Super leise – wie man es von be quiet! erwartet: Der geräuschoptimierte 135mm be quiet! Lüfter bietet das optimale Verhältnis von Kühlleistung und Lautstärke dank neun strömungsoptimierter Lüfterblätter und eines langlebigen Rifle-Lagers.

KLEINE, DIAGONAL LIEGENDE LAMELLEN
Erzeugen den perfekten Luftstrom
Die kleinen diagonalen Kühllamellen auf der Rückseite des Kühlkörpers erzeugen einen Luftstrom, der eine optimale Kühlung der CPU und aller Komponenten rund um den Intel® oder AMD™ Sockel sichert.

PLATZSPARENDES TOP-FLOW DESIGN
Die richtige Wahl für kompakte Systeme
Das Top-Flow-Design ist perfekt geeignet für alle, die mit begrenztem Platz in ihrem PC auskommen müssen. Die Bauweise des Shadow Rock TF 2 löst dieses Problem optimal!
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.32 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
680 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
135 x 135 x 22 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.2 m
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1090 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Silber
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl der Lamellen
57
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
165 x 137 x 87 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
135 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
11.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.4 dB
Maximaler Luftstrom
67.8 cfm
Luftstrom
113.8 m³/h
Maximum Luftdruck
2.1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.