Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Akasa AK-968 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3696093
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
Der X4 ist ein neu entwickelter Mulit-Platform Kühler der auf der Basis des erfolgreichen AK-965 aufgebaut ist. Der AK-968 besitzt eine hohe Kompatibilität und passt auf alle aktuelle AMD und Intel Sockel. Der X4 ist besonders leise und nutzt drei lange Heatpipes die mit besonders hoher Präzision in den Kupferboden eingelassen worden sind und so die Abwärme besonders effektiv an die 45 Aluminium-Kühlrippen weiterleiten. Der Lüfter des X4 arbeitet mit der PWM Technologie und sorgt somit für ein effektive und geräuscharme Kühlung. Der X4 wurde so entwickelt, dass auch die VRM (CPU Spannungsregler auf dem Mainboard) davon profitieren. Die VRM’s sind besonders wichtig, da diese dazu beitragen, dass System stabil zu halten. Das neue von akasa entwickelte Easy Select Clip Befestigungssystem (Patent beantragt) mit Intel Push Pins ermöglicht dabei eine mühelose Montage auf Intel Sockel LGA775, LGA1156 und LGA1366 Sockel. Eine Backplate wird nicht benötigt. Für AMD Sockel 939, AM2, AM2+ und AM3 liegt ein Befestigungsbügel bei um eine sichere und einfache Montage zu gewährleisten. Eine hochwertige Wärmeleitpaste liegt bei.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.21 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
458 g
Design
Material
Aluminium, Cooper
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
109 x 90 x 135 mm
Energiebedarf
12 VDC
Stecker
4pin PWM
Drehgeschwindigkeit
2500 RPM
Produktlebensdauer
30000 h
Luftstrom
47.68 CFM
Kühlblech Abmessungen
92 x 92 x 25 mm
Technische Details
Lagertyp
Sleeve
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket 939, Socket AM2, Socket AM3, Socket FM1
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.5 dB
Kompatible Produkte
Intel LGA775, LGA1156, LGA1366 AMD Socket 939, AM2, AM3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.