Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 45631050 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esselte 45631050 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün A4
Esselte 45631050 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün A4
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45631050
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     45631050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
150 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
110 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 3,60*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 4,15*
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 6,10*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
52270050
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
55020050
ab € 11,60*
Ähnlich
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
45631030
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791050
ab € 6,85*
Ähnlich
Leitz
39621050
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,86*
Ähnlich
Leitz
41910050
ab € 0,40967*
Ähnlich
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.