Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45691050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45691050
EAN/GTIN:
     4002432114955
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe Solid. 6 Fächer. Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschriftungsschildchen im Rückdeckel. Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 200 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
260
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschrifungsschildchen im Rückdecke, drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente, in Duo-Optik, für bis zu 200 Blatt
Anzahl der Fächer:
6
Farbe:
hellgrün
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,85*
9 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,12*
€ 8,27*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 9,33*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,33*
3 Tage
71
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
52270050
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
55020050
ab € 11,65*
Ähnlich
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791050
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
39621050
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
41910050
ab € 0,40967*
Ähnlich
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.