Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank
VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank
VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank
VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank
VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank
VALUE Zubehör TFT/LCD-TV Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36928822
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1155
EAN/GTIN:
     7611990142880
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Über 6 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
    - Pivotfunktion (Monitor ist 90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
    - Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
    - VESA-Befestigung kann separat an den Bildschirm geschraubt und nachträglich in den Arm gehängt werden
    - Gewicht des Monitors einstellbar
    - Mit Schraubklammer für die Tischmontage
    - Kabelführung im Arm
    - Armlänge bis 500 mm
    - Belastbarkeit bis 6,5 kg
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6.5 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
6
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1145
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.