Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9R82A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9R82A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9R82A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9R82A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9R82A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401518
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9R82A
EAN/GTIN:
     190017079844
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
Stromstärke (maximal)
48 A
Ladekapazität
17300 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.347,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.525,98*
€ 3.005,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.501,18*
€ 2.976,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.421,24*
€ 2.881,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.377,39*
€ 2.829,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.347,01*
€ 2.792,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.