Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S14A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S14A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S14A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S14A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S14A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401492
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S14A
EAN/GTIN:
     190017068220
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
52.1 x 53.1 x 1750.1 mm
Gewicht
7800 g
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
Stromstärke (maximal)
24 A
Ladekapazität
5000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,43*
€ 1.922,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,58*
€ 1.901,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,48*
€ 1.835,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,70*
€ 1.794,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,51*
€ 1.755,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.