Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S24A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S24A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S24A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S24A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S24A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401482
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S24A
EAN/GTIN:
     190017068329
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
208 x 1979.9 x 116.1 mm
Gewicht
10840 g
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Ladekapazität
22000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.407,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,43*
€ 1.841,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,96*
€ 1.819,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,26*
€ 1.734,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,18*
€ 1.704,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,74*
€ 1.675,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.