Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Mobilis 044002 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36342941
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     044002
EAN/GTIN:
     3700992505770
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyoxymethylen (POM), Silikon
Gerätemontagetyp
Mechanische & magnetische Halterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,06*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,52*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,84*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,48*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,66*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,73*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.