Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113359342
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001089
EAN/GTIN:
     3700992529301
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Halteöse
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hypalon
Schutzfunktion
Tear proof
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
85 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.