Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001049 Kofferzubehör Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001049 Kofferzubehör Gurt
Mobilis 001049 Kofferzubehör Gurt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95808042
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001049
EAN/GTIN:
     3700992511740
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gurt
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
6 g
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.