Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 819413-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 819413-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2400 MHz ECC
HPE 819413-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36163913
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819413-001
EAN/GTIN:
     4058154230145
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
4
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,99*
€ 486,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.