Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDC2A-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDC2A-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Black & Decker BDC2A-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36133223
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDC2A-QW
EAN/GTIN:
     5035048656570
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Black&Decker
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladestrom
2 A
Ladekontrollanzeige
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungsbereich Batterieladung
18 - 54 V
Ausgangsspannung
54 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.