Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PDU81004, Rackmount 1U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/10A (1), Ausgang IEC-320 C13 (8), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPanel Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PDU81004, Rackmount 1U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/10A (1), Ausgang IEC-320 C13 (8), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
CyberPower PDU81004, Rackmount 1U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/10A (1), Ausgang IEC-320 C13 (8), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
CyberPower PDU81004, Rackmount 1U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/10A (1), Ausgang IEC-320 C13 (8), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35998750
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU81004
EAN/GTIN:
     649532616244
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU81004 Die ideale Lösung für Anwendungen im Rechenzentrum und Unternehmen. Die PDU-Serie mit Switched Metered-by-Outlet ist eine netzwerkfähige Stromverteilungseinheit, die eine lokale / Remote-Überwachung jedes einzelnen Ausgangs in Echtzeit sowie die Ein- / Ausschaltsteuerung der Steckdosen für Remote-Neustarts ermöglicht. Die Daisy Chain-Funktion ermöglicht es auch, die miteinander verbundenen PDUs unter einer IP-Adresse zu überwachen und zu steuern.

Das digitale LCD-Display ist Hot-Swap-fähig, farblich konfigurierbar und drehbar, sodass Benutzer die PDU einfach warten und gezielter überwachen können. Benutzer können die Farben des LCD-Bildschirms ändern, um angeschlossene Geräte leicht zu kategorisieren.

Das Produkt ist mit der PowerPanel Power Management Software und dem CyberPower ENVIROSENSOR für Echtzeitüberwachung und -konfiguration kompatibel. Zu den weiteren Eigenschaften zählt die Cisco EnergyWise ™ Kompatibilität, das Verriegeln der IEC-Steckdosen und die einfache Upgradefunktionalität bei neuen Firmwares.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise
Management-Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3900 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Merkmale
Verkettung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.05 m
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zertifizierung
FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A
Design
PDU-Typen
Managed, Metered-by-outlet, Überwacht, Geändert
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
12 A
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 140 °F
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.