Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0066 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcasa GC-N0066 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Alcasa GC-N0066 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-GC-N0066
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0066
EAN/GTIN:
     4014619721436
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Übertragungseigenschaften bis zu einer Frequenz von 1000 MHz für die digitale Nachrichtenübertragung
    - Halogenfreier Mantel LSZH mit fortlaufender Metermarkierung
    - Brandklasse : FRNC-B IEC60332-1; IEC60754-2; IEC61034
    - Leiter aus blankem Kupferdraht 2x4x2AWG23/1
    - PIMF Folienschirm
    - 8 Adern paarweise geschirmt
    - Geflecht Schirmung als Gesamtschirm
    - Kabeldurchmesser 7,3mm
    - Geltende Normen : EN50173-1; EN50288-4-1; ISO/IEC11801; IEC61156-5
    - Einsatzgebiete : Primär (Campus); Sekundär (Riser); Tertiär (Horizontal) 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
54 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 135,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 119,29*
€ 148,61*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 194,72*
€ 229,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 427,71*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.