Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Python 0,5 m DisplayPort Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Python 0,5 m DisplayPort Silber, Gelb
Alcasa Python 0,5 m DisplayPort Silber, Gelb
Alcasa Python 0,5 m DisplayPort Silber, Gelb
Alcasa Python 0,5 m DisplayPort Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35817773
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-M0074
EAN/GTIN:
     4014619719860
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Python Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz.

- 4K2K / UHD Unterstützung.
- 99,99% OFC.
- Vollmetallstecker und vergoldete Kontakte.
- Kabel mit gelbem Nylongeflecht.
- Länge: 0.5m.

Auflösungen bis zu 4K2K / UHD
Dieses DisplayPort-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K2K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Geräte die über einen DisplayPort-Anschluss verfügen.

99,99 % OFC
Der Leiter dieses DisplayPort-Kabels besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Vollmetallstecker
Die massiven Vollmetallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker.

Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die dreifache Schirmung des Kabels sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das gelbe Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Weitere Eigenschaften:

Geeignet zum Verbinden diverser Multimediageräte untereinander, wie zum Beispiel Monitor, UHD Display, LED-Display, Notebook, Beamer uvm.

Das Kabel unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP und HDCP, außerdem Color Depth 6, 8, 10, 12 und 16 pro Komponente.

Technische Daten:

- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen.
- 3D-Unterstützung.
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K2K / UHD).
- Unterstützt 4K2K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz.
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s.
- DisplayPort 20-poliger Stecker an 20-poliger Stecker, beidseitig mit Verriegelungsschutz.
- Leiterquerschnitt AWG28.
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtsschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung).

Abmessungen/Gewicht:

- Steckerlänge: 71 mm (60 mm Steckergehäuse + 11 mm DisplayPort Stecker).
- Steckerbreite: 23 mm.
- Steckerhöhe: 13 mm.
- Außendurchmesser Kabel: 8 mm.
- Kabellänge inklusive Stecker: 0,5 m.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 540p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1280p, 1440p, 1520p, 1556p, 1600p, 2160p
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Nylon
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.