Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15148OW Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15148OW Drucker-Trommel
Armor K15148OW Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35779386
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15148OW
EAN/GTIN:
     3112539606596
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 5340, 5350, 5370, 5380, DCP 8070, 8085, 8880, 8890, MFC 8370, 8380, 8880, 8890
Druckleistung
25000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
OEM-Code
DR-3200
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.