Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15110OW Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15110OW Drucker-Trommel
Armor K15110OW Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35779373
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15110OW
EAN/GTIN:
     3112539606558
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 2140, 2150, 2170, MFC 7320, 7340, 7440, 7840, DCP 7030, 7040, 7045
Druckleistung
12000 Seiten
Druckfarben
Schwarz
OEM-Code
DR-2100
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.