Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K12340OW Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K12340OW Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Armor K12340OW Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35779368
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12340OW
EAN/GTIN:
     3112539604271
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
ML 2010, 2510, 2570, 2571, SCX-4321, 4521
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
OEM-Code
ML-2010D3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
1090 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.