Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan B33 Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan B33 Druckerpatrone Schwarz
Pelikan B33 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35721469
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4111036
EAN/GTIN:
     4018474111036
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für den Einsatz in: Brother DCP-J132 W, J152 W, J172 DW, J4110 DW, J552 DW, J752 DW, MFC-J245, J4410 DW, J4510 DW, J4610 DW, J470 DW, J4710 DW, J650 DW, J6520 DW, J6720 DW, J6920 DW, J870 DW
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP-J132 W, J152 W, J172 DW, J4110 DW, J552 DW, J752 DW, MFC-J245, J4410 DW, J4510 DW, J4610 DW, J470 DW, J4710 DW, J650 DW, J6520 DW, J6720 DW, J6920 DW, J870 DW
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
16 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
817 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Zertifizierung
DIN33871-1; ISO24711
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.