Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan PromoPack P35 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan PromoPack P35 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Pelikan PromoPack P35 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35721465
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4111074
EAN/GTIN:
     4018474111074
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für den Einsatz in:

Brother DCP-J132 W, J152 W, J172 DW, J4110 DW, J552 DW, J752 DW, MFC-J245, J4410 DW, J4510 DW, J4610 DW, J470 DW, J4710 DW, J650 DW, J6520 DW, J6720 DW, J6920 DW, J870 DW
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
DCP-J132 W, J152 W, J172 DW, J4110 DW, J552 DW, J752 DW, MFC-J245, J4410 DW, J4510 DW, J4610 DW, J470 DW, J4710 DW, J650 DW, J6520 DW, J6720 DW, J6920 DW, J870 DW
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
16 ml
Volumen Farbtinte
11 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
817 Seiten
Zertifizierung
DIN33871-1; ISO24711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.