Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
TESA 04662-00086-00 Klebeband Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35664377
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00086-00
EAN/GTIN:
     4005800203831
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber
Band-Zweck
Bündelung, Abschluss, Abdeckung, Versiegelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
48 mm
Leistungen
Bruchdehnung
18 %
Temperaturbeständigkeit
95 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Ähnlich
Pro Power
9051 SILVER
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.