Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF2738MSC-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35536392
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF2738MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570115143
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einer 1920x1080 Full-HD-Auflösung und der Projektive Capacity 10-Punkt-Touch-Technologie bietet die ProLite TF2738MSC-B1 eine nahtlose und präzise Touch Reaktion. Dank der AMVA+ LED - LCD-Bildschirm-Technologie, bietet der Monitor einer außergewöhnliche Farbwiedergabe sowie große Betrachtungswinkel. Die robuste Blende mit Edge-to-Edge-Glas ist besonders für die Integration bei einer Tischmontage geeignet. Darüber hinaus erfüllt der Bildschirm die Schutzklasse IPX1 und ist damit auch wasserdicht. Ferner ist der Monitor mit Lautsprechern, DVI, HDMI und DisplayPort Eingängen für mehrere Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Der ProLite TF2738MSC-B1 ist der ideale Bildschirm für Kiosksysteme und die perfekte Lösung für Digitale Beschilderung, Instore-Einzelhandel sowie Gaming und interaktive Präsentationen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
336.2 x 597.6 mm
Full-HD
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Helligkeit
255 cd/m²
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
648.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
386.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Glasdicke
3.6 mm
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, CU, cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,26*
€ 891,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,77*
€ 886,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,90*
€ 884,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,12*
€ 805,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.