Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3m DB9 F/F Modem Cable Serien-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3m DB9 F/F Modem Cable Serien-Kabel Schwarz
C2G 3m DB9 F/F Modem Cable Serien-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3488207
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81419
EAN/GTIN:
     757120814191
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Modemkabel
Nullmodemkabel
modemkabel 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
177 g
Weitere Suchbegriffe: modemkabel, c2g nullmodemkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.