| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-34626007 Herst.-Nr.: MS32768FSC680A EAN/GTIN: 4047762491369 |
| |
|
| | |
| Die kompatible Speichererweiterung MS32768FSC680A für Fujitsu Primergy RX4770 M1 LRDIMM Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese sogar und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. Fujitsu Primergy RX4770 M1 LRDIMM Systeme sind ab Werk mit 16GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 6TB RAM erweitert werden. Für die maximale Speicheraufrüstung stehen 96* Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Komponente für | PC / Server | | Speicherkanäle | Quad-channel | | Kompatible Produkte | Fujitsu Primergy RX4770 M1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, primergy rx300, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |