Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODVICW7.5 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODVICW7.5 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz
Vivolink PRODVICW7.5 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34524130
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVICW7.5
EAN/GTIN:
     5712505697849
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Gewicht
750 g
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
818 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 7,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.