Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODPAM10 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODPAM10 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Vivolink PRODPAM10 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34524106
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPAM10
EAN/GTIN:
     5712505695821
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
2110 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/1
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.