Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROVGAM10 VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROVGAM10 VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz
Vivolink PROVGAM10 VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34523848
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROVGAM10
EAN/GTIN:
     5712505316078
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
1250 g
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
1266 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Anzahl der Schutzschichten
3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.