Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GWX 265 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex GWX 265 Farbband
Godex GWX 265 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34390574
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     265.110.450.4.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
farbband für etikettendrucker
Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Etikettendrucker 4" Druckbreite, Breite 110 mm, Länge 450 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm), Karton, z.B. für Godex EZ-2250i, Godex EZ-2350i, Godex ZX-Serie, Godex EZ-2000
Weitere Informationen:
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.