Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9Q65A Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9Q65A Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U
HPE P9Q65A Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U
HPE P9Q65A Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U
HPE P9Q65A Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34387834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9Q65A
EAN/GTIN:
     190017066660
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
52.07 x 112.01 x 32.5 mm
Gewicht
9160 g
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
36 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C12-Koppler, C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.