Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9Q37A Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9Q37A Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz
HPE P9Q37A Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34387821
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9Q37A
EAN/GTIN:
     190017066363
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
465 x 48 x 41.5 mm
Gewicht
1000 g
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.