Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound BlasterX Katana Schwarz 2.1 Kanäle 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound BlasterX Katana Schwarz 2.1 Kanäle 75 W
Creative Labs Sound BlasterX Katana Schwarz 2.1 Kanäle 75 W
Creative Labs Sound BlasterX Katana Schwarz 2.1 Kanäle 75 W
Creative Labs Sound BlasterX Katana Schwarz 2.1 Kanäle 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33709279
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF8245AA000
EAN/GTIN:
     5390660191237
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
75 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital 5.1
Equalizer
Ja
Spiel-Modus
Ja
Musik Energie
150 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Empfohlene Nutzung
TV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, OPUS, SBC, WAV, WMA
Ein-/Ausschalter
Ja
Virtual Surround
Ja
TV-Ständer Verwendung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Gehäusefarbe
Schwarz
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Audio D/A Konverter
24-bit
Anzahl
1
Farbe
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz
Apple-Docking
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Mikro-USB
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Line-in
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
45 W
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der mid-range Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.3 "
Hochtönerdurchmesser
34 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
2.5 "
Treiberdurchmesser Mitteltöner
63.5 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 "
Tieftönerdurchmesser
133 mm
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
60 mm
Gewicht Soundbar
1500 g
Breite des Subwoofers
130 mm
Tiefe des Subwoofers
299 mm
Höhe des Subwoofers
333 mm
Tieftönergewicht
4000 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 150 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.