Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox SYSTEMBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Schubladenbox SYSTEMBOX
HAN Schubladenbox SYSTEMBOX
HAN Schubladenbox SYSTEMBOX
HAN Schubladenbox SYSTEMBOX
HAN Schubladenbox SYSTEMBOX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33702885
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1450-64
EAN/GTIN:
     4012473145061
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Blau, Grau
Format
A4
Rutschfeste Füße
Ja
Beschriftungsfenster
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1021
€ 0,573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.