Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsclip, universal, für Briefablage, Schubladenbox, Stehsammler, etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsclip, universal, für Briefablage, Schubladenbox, Stehsammler, etc.
Beschriftungsclip, universal, für Briefablage, Schubladenbox, Stehsammler, etc.
Beschriftungsclip, universal, für Briefablage, Schubladenbox, Stehsammler, etc.
Beschriftungsclip, universal, für Briefablage, Schubladenbox, Stehsammler, etc.
Beschriftungsclip, universal, für Briefablage, Schubladenbox, Stehsammler, etc.
Artikel-Nr.:
     C1192-1021
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     4012473102224
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Beschriftungsclip zum Aufstecken inkl. Papierbeschriftungsschild. Universal verwendbar für Briefablagen, Schubladenboxen, Stehsammler etc. Mit Beschriftungsbogen. Die kostenlose Druckvorlage finden Sie auf www.han-online.com. Made in Germany. Außenmaße (B x H): 62 x 14 mm. Material: Hart-PVC. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
13
Artikelbezeichnung:
Beschriftungsclip
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Hart-PVC
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Schilder:
27
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftungsclip zum Aufstecken inkl. 27 Papierbeschriftungsschilder. Universal verwendbar.
Breite:
55
Verwendung für Produkt:
Universal verwendbar für Briefablagen, Schubladenboxen, Stehsammler etc.
Garantie gewährt:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.