Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622478
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24264012
EAN/GTIN:
     8715946625409
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-55 - Epson Expression Photo XP-850 - Epson Expression Photo XP-750</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
5.1 ml
Seitenergebnis Farbtinte
360 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T24264012
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
41 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946627120
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH45402
€ 223,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.