Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink
Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink
Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622464
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18144012
EAN/GTIN:
     8715946625263
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Home XP-425 - Expression Home XP-422 - Expression Home XP-415 - Expression Home XP-412 - Expression Home XP-325 - Expression Home XP-322 - Expression Home XP-315 - Expression Home XP-312 - Expression Home XP-225 - Expression Home XP-215 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-402 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-30 - Epson Expression Home XP-205 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
6.6 ml
Seitenergebnis Farbtinte
450 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T18144012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
42 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946627243
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.