Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Artikel-Nr.:
     339-T180640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18064012
EAN/GTIN:
     8715946625188
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Expression Home XP-425 - Expression Home XP-422 - Expression Home XP-415 - Expression Home XP-412 - Expression Home XP-325 - Expression Home XP-322 - Expression Home XP-315 - Expression Home XP-312 - Expression Home XP-225 - Expression Home XP-215 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-402 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-30 - Epson Expression Home XP-205 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102</li></ul>
Seitenergebnis schwarze Tinte
175 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
180 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
5.2 ml
Volumen Farbtinte
3.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T18064012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
127 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946627946
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
4
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 7,67*
€ 10,6975*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,195*
€ 13,06*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 13,89*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,355*
€ 20,4925*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 30,58*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,6975*
€ 12,73003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0575*
€ 11,96843
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T180640AM10
ab € 52,59*
Ähnlich
Ampertec
T181640AM10
ab € 96,16*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,55*
Ähnlich
Epson
C13T18014010
ab € 8,76*
Ähnlich
Epson
C13T18114010
ab € 16,98*
Ähnlich
Epson
C13T18024012
ab € 7,29*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 12,96*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,07*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,75*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,09*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,94*
Ähnlich
Ampertec
C13T18064010
ab € 16,54*
Ähnlich
Ampertec
C13T18164010
ab € 30,21*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,34*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.