Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Apple Multipack 4-colours T1295 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Apple Multipack 4-colours T1295 DURABrite Ultra Ink
Epson Apple Multipack 4-colours T1295 DURABrite Ultra Ink
Epson Apple Multipack 4-colours T1295 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622415
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12954022
EAN/GTIN:
     8715946624778
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Volumen (ml)
32.2 ml
Technologie
DURABrite Ultra
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-3520DWF - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW - Epson Stylus SX620FW - Epson Stylus SX525WD - Epson Stylus SX445W - Epson Stylus SX440W - Epson Stylus SX435W - Epson Stylus SX420W - Epson Stylus SX235W - Epson Stylus Office BX935FWD - Epson Stylus Office BX925FWD - Epson Stylus Office BX635FWD - Epson Stylus Office BX630FW - Epson Stylus Office BX625FWD - Epson Stylus Office BX535WD - Epson Stylus Office BX525WD - Epson Stylus Office BX320FW - Epson Stylus Office BX305FW Plus - Epson Stylus Office BX305FW - Epson Stylus Office BX305F - Epson Stylus Office B42WD</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
11.2 ml
Volumen Farbtinte
7 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T12954022
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
0.156 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.