Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4-colours T0715 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Multipack 4-colours T0715 DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4-colours T0715 DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4-colours T0715 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622395
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07154022
EAN/GTIN:
     8715946624570
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Volumen (ml)
23.9 ml
Technologie
DURABrite Ultra
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Stylus D120, Epson Stylus D78, Epson Stylus D92 Printer, Epson Stylus D92 Refurbished, Epson Stylus DX4000, Epson Stylus DX4050 printer, Epson Stylus DX4400, Epson Stylus DX4450, Epson Stylus DX5000, Epson Stylus DX5050, Epson Stylus DX6000, Epson Stylus DX6050, Epson Stylus DX7000F, Epson Stylus DX7400, Epson Stylus DX7400 Refurbished, Epson Stylus DX7450, Epson Stylus DX8400, Epson Stylus DX8400 Refurbished, Epson Stylus DX8450, Epson Stylus DX9400 Wi-Fi Edition, Epson Stylus DX9400F, Epson Stylus Office B40W, Epson Stylus Office BX300F, Epson Stylus Office BX310FN, Epson Stylus Office BX600FW, Epson Stylus Office BX610FW, Epson Stylus S21, Epson Stylus SX110, Epson Stylus SX115, Epson Stylus SX200, Epson Stylus SX205, Epson Stylus SX210, Epson Stylus SX215, Epson Stylus SX218, Epson Stylus SX400, Epson Stylus SX405, Epson Stylus SX405 Wi-Fi Edition, Epson Stylus SX415, Epson Stylus SX515W, Epson Stylus SX600FW, Epson Stylus SX610FW
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
7.4 ml
Volumen Farbtinte
5.5 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T07154022
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
137 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
0.147 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.