| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33473809 Herst.-Nr.: 05284-14 EAN/GTIN: 4042448063571 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | PVC | | Produktfarbe | Gelb | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Kunststoff, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | rau, weich | | Selbstklebend | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 8 Tag(e) | | Adhäsion (Stahl) | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, PVC-Band, PVC-Klebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| |