Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect B-UTP650SOUT Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect B-UTP650SOUT Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect B-UTP650SOUT Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33457250
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-UTP650SOUT
EAN/GTIN:
     5711783215875
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
1630 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1634 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.