| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33456037 Herst.-Nr.: 3203405 EAN/GTIN: 0085854238656 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 320 mm | | Höhe | 455 mm | | Gewicht | 580 g | | Volumen (l) | 34 l | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 42029291 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Färbung | Monochromatisch | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 17.3 " | | Außentaschen | Seitentasche | | Innentaschen | Dokumententasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Griff(e) | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, caselogic notebook-rucksack 17,3 zoll, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |