Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TN1100 Herst.-Nr.: 77761-00000-20 EAN/GTIN: 4042448340375 |
| | |
|
| | |
| tesa Klebestreifen Fliesen&Metall doppelseitige Klebestreifen für glatte Oberflächen bis 3 kg tesa® Klebestreifen Fliesen&Metall bis 3 kgDie tesa® Klebestreifen Fliesen&Metall eignen sich dank ihrer besonderen Klebeigenschaften für die Verarbeiten auf Metall und Fliesen im Innenbereich. - doppelseitige Klebestreifen
- geeignet für glatte, feste Untergründe
- hält bis zu 3 kg pro Streifen
- komfortabel zu verarbeiten
- sprulos wieder ablösbar
- geeignet für den Innenbereich
Anwendung: Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen auf dem Objekt, pressen diese mit den Fingern fest an und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche. Hinweis: Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte. Für eine optimale Haftkraft drücken Sie das ganze Objekt fest und gleichmäßig mindestens fünf Sekunden auf den Untergrund. Fertig! Weitere Informationen: | | Produktart: | Klebepad | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | weiß | Belastbar bis [kg]: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, wiederablösbare Etiketten, tesa klebepads 3kg, klebepads, tesa klebepads, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,86* | € 4,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,87* | € 4,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,95* | € 4,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,07* | € 4,46* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|