Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77760 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 77760 Klebstoff Tape
TESA 77760 Klebstoff Tape
TESA 77760 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     690-472447000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Der leistungsstarke Klebestreifen basiert auf der tesa Powerstrips® Technologie und eignet sich vorwiegend für die Wiederverwendung des Klebenagels für Fliesen und Metall (2kg). Der Klebestreifen kann jedoch auch eigenständig und auf weiteren Untergründen wie z.B. Stahl, Furnier, lackiertem Holz, Glas und verschiedenen Kunststoffen verwendet werden. Im Zusammenspiel mit dem innovativen Klebenagel bildet er eine schlagkräftige und praktische Alternative zu "normalen" Nägeln und Schrauben. Aber auch allein ist der Klebestreifen ein wertvoller Helfer zum Befestigen von Gegenständen bis zu 2kg. Darüber hinaus lässt er sich spielend einfach verarbeiten und ohne Rückstände entfernen.

- Klebestreifen für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen
- Hält Objekte bis zu 2kg pro Streifen (4kg bei zwei Streifen)
- Zur Wiederverwendung des Klebenagels "Fliesen & Metall" 2kg
- Für Objekte mit glatter, flacher Rückseite auch ohne Klebenagel anwendbar
- Spurlos wiederablösbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Leistungen
Trockenzeit
5 s
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,89*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,79*
€ 3,92*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,82*
€ 3,96*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77761
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.