Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-MFG-200 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-MFG-200 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Microconnect DP-MFG-200 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33423629
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-MFG-200
EAN/GTIN:
     5711783897835
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
224 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1a
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.