Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33407680
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DX220G
EAN/GTIN:
     8809166673989
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Betriebstemperatur
10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1360 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.2 mm
Unterstützte Papierbreite
15 - 60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
54 mm
Druckfarben
Schwarz
Mindestdrucklänge
6 mm
Maximale Drucklänge
2 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,88*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,56*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,23*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,72*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-DX220-DG
ab € 58,58*
Zubehör
Bixolon
PEELER-DX220-DG
ab € 20,01*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,75*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,02*
Zubehör
ARTDEV
EDP 056-025 K25 D079 STAN
ab € 6,50*
Zubehör
ARTDEV
EDP 040-025 K40 D100
ab € 8,53*
Zubehör
ARTDEV
EDA 040-025 K40 D100
ab € 5,32*
Zubehör
ARTDEV
EDA 056-045 K25 D080
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.