Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS93 G Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS93 G Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS93 G Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS93 G Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS93 G Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406850
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     43030001
EAN/GTIN:
     4021226301418
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1250 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
EASY OPEN-Technologie
Ja
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154, EN 1155, EN 1158
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,69*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,13*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,98*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,33*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
Zubehör
Dorma
43530001
ab € 187,80*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 180,42*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 594,70*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,88*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.