Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 91 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 91 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 91 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406824
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     41020101
EAN/GTIN:
     4021226308226
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
267 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
950 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
EASY OPEN-Technologie
Ja
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,69*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,13*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,98*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,33*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.